Motion
75112911

DICHTOMATIK
75112911

AS568-038 2-5/8" DI x 2-3/4" DI x 1/16" FLUOROSILICONA 70 AZUL O-RING
Artículo MI #09231086
No. Fabricante 75112911
Precio30.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75112911

AS568-038 2-5/8" DI x 2-3/4" DI x 1/16" FLUOROSILICONA 70 AZUL O-RING
Artículo MI #09231086
No. Fabricante 75112911
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
Precio30.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.614 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.754 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se recomienda para cetonas, aminas, ésteres de fosfato, líquidos de frenos
  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.020 pulg.
  • Material
    FVMQ
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    De -65° a 350° F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Sistemas de combustible, automoción, aeroespacial, punto y coma, petróleo y gas, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75112911 AS568-038 2-5/8"ID X 2-3/4"OD X
  • Buena resistencia al equipo de compresión | Excelentes propiedades a bajas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"