Motion
75113115

DICHTOMATIK
75113115

AS568-462 16 1/2" DI x17" DI x 1/4 FLUOROSILICONA 70 AZUL O-RING
Artículo MI #09231235
No. Fabricante 75113115
Precio337.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75113115

AS568-462 16 1/2" DI x17" DI x 1/4 FLUOROSILICONA 70 AZUL O-RING
Artículo MI #09231235
No. Fabricante 75113115
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
Precio337.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    16.455 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    17.005 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se recomienda para cetonas, aminas, ésteres de fosfato, líquidos de frenos
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.075 pulg.
  • Material
    FVMQ
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    De -65° a 350° F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Sistemas de combustible, automoción, aeroespacial, punto y coma, petróleo y gas, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75113115 AS568-462 16 1/2"ID X17"OD X
  • Buena resistencia al equipo de compresión | Excelentes propiedades a bajas temperaturas