Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro6.5 mm
- Exterior Diámetro12.5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesresistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
- Sección transversal3 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.1 mm
- Durómetro90 Durómetro
- Dureza90 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.15 mm
- MaterialGoma de nitrilo (Buna)
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-22 a 212F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Aplicación típicaHidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas
Descripción general
- muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.