Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.924 pulg.
- Exterior Diámetro1.13 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.103 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.010 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Nombre comercial/de marcaKalrez®