Motion
K17534
.275" JUNTAS TÓRICAS CS X 27.125" I.D.
Artículo MI #09231623
No. Fabricante K17534
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
.275" JUNTAS TÓRICAS CS X 27.125" I.D.
Artículo MI #09231623
No. Fabricante K17534
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    27.125 mm
  • Exterior Diámetro  
    27.675 mm

Detalles

  • Sección transversal
    0.275 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 mm
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.3 mm
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
75074880 .275" JUNTAS TÓRICAS CS X 27.125" I.D.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"