Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro-
- Exterior Diámetro-
Detalles
- Sección transversal-
- Tolerancia de sección transversal-
- Durómetro82 Durómetro
- Dureza82 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior-
- Número de catálogo del fabricanteK5072-1050LF
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperaturahasta 550F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Aplicación típicaIndustrias de procesamiento químico
Descripción general
- Buena para el agua y el vapor, excelente resistencia a las aminas.