Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro53.65 mm
- Exterior Diámetro58.89 mm
Detalles
- Sección transversal2.62 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.08 mm
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.48 mm
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-4F A 527F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Aplicación típicaProcesamiento químico
Descripción general
- Amplia resistencia química a la vez que mantiene la estabilidad a altas temperaturas