Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro28.85 pulg.
- Exterior Diámetro29.128 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.139 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.004 pulg.
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.33 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
Descripción general
Descripción del fabricante
75076215 .139" JUNTAS TÓRICAS CS X 28.850"ID
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad