Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro27.6 mm
- Exterior Diámetro28.02 mm
Detalles
- Sección transversal0.21 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.005 mm
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.3 mm
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
Descripción general
- Excelente estabilidad térmica, Excelente resistencia química, Excelente resistencia al equipo de compresión, Buena respuesta a los efectos del ciclo de temperatura