Motion
67179276

Dichtomatik
67179276

5.70 MM CS X 119.2 MM ID SILICONA 70 NARANJA O-RING
Artículo MI #09233501
No. Fabricante 67179276
Precio1.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
67179276

5.70 MM CS X 119.2 MM ID SILICONA 70 NARANJA O-RING
Artículo MI #09233501
No. Fabricante 67179276
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
Precio1.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    119.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    130.6 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Pocas propiedades de resistencia al desgaste
  • Sección transversal
    5.7 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.13 mm
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.97 mm
  • Material
    Silicona
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    De -65° a 390° F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico

Descripción general

Descripción del fabricante
67179276 5.70MM CS X 119.2MM ID SILICONA
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo