Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro44.5 mm
- Exterior Diámetro50.5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesDebilidades en aplicaciones de vapor y vacío
- Sección transversal3 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.1 mm
- Durómetro55 Costa D
- Dureza55 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.43 mm
- MaterialPTFE
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-100F a 400F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Aplicación típicaHidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico
Descripción general
Descripción del fabricante
75090612 3.00 CS X 44.50 IDMM O-RING S
- Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad