Motion
75115533

DICHTOMATIK
75115533

AS568-150 2-7/8" DI x 3-1/16" DI x 3/32" NARANJA SILICONA ENCAPSULADA O-RING
Artículo MI #09234017
No. Fabricante 75115533
Precio28.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75115533

AS568-150 2-7/8" DI x 3-1/16" DI x 3/32" NARANJA SILICONA ENCAPSULADA O-RING
Artículo MI #09234017
No. Fabricante 75115533
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
Precio28.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.862 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.068 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con el Reglamento 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    CONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
  • Durómetro
    85 Durómetro
  • Dureza
    85 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    CONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
  • Material
    SILICONA ENCAPSULADA TEFLON® (FEP)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -75 F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Bombas y válvulas, filtros, recipientes Reactor, recipientes a presión, sellos mecánicos, intercambiadores de calor, autoclaves, criogenia, sellos de acoplamiento de manguera, tuberías, compresores de gas, cubiertas de acceso, válvulas de alivio de presión, tapas de tanques

Descripción general

Descripción del fabricante
75115533 AS568-150 2-7/8"ID X 3-1/16"OD
  • Amplio rango de temperaturas | Resistencia a baja fricción | Gran retención del equipo de compresión | Funciona como PTFE elastomérico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"