Motion
75116167

DICHTOMATIK
75116167

AS568-038 2-5/8" D.I. x 2-3/4" D.E. x 1/16" URETANO 70 OPACO O-RING
Artículo MI #09234415
No. Fabricante 75116167
Precio3.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75116167

AS568-038 2-5/8" D.I. x 2-3/4" D.E. x 1/16" URETANO 70 OPACO O-RING
Artículo MI #09234415
No. Fabricante 75116167
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
Precio3.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.614 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.754 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se recomienda para cetonas, ácidos, agua, líquidos de frenos
  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.020 pulg.
  • Material
    URETANO
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -40 F a 212 F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulicos y neumáticos, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75116167 AS568-038 2-5/8"ID X 2-3/4"OD X
  • Buena resistencia a algunos aceites

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"