Especificaciones
Dimensiones
- Peso13.155 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLentes antivaho
- Características de comodidadPatillas con detalles de color
- Color del marcoNegro
- Estilo de marcoSin marco
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Grupo y clasePremium
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos y antivaho
- Color de la lenteGris
- Marcado de lentes3M Z87+ U6L3
- Material de la lentePolicarbonato
- Número de stock del fabricanteS1502SGAF-KT
- Número de Upc del fabricante50638060429452
- Serie1000
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO00638060429457
- Protección UVSí
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 3M™ El recubrimiento antivaho protector Scotchgard 101 tiene un ingrediente activo que se une a las lentes para ayudar a mantenerlas limpias durante más tiempo que los recubrimientos normales, según 3M pruebas internas
- Junta de espuma extraíble y ventilada para ayudar a reducir la exposición ocular (opcional)
- Puente nasal suave y patillas acolchadas para mayor comodidad
- El revestimiento puede desinfectarse con lejía diluida o toallitas con alcohol sin perder su rendimiento antivaho. Lavar con agua y jabón se considera una práctica recomendada y puede aumentar la duración del recubrimiento.
- Disponible en colores atrevidos y modernos para un estilo personalizado.
- La lente de policarbonato absorbe el 99.9 % de los rayos UV
- Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.