Motion
SERIE 7100221243  SOLUS 1000 , S1523SGAF KT, VARILLAS BL K, ANTI-

3M
7100221243 SOLUS 1000 SERIES, S1523SGAF -KT, BL K TEMPLES, SCOTCHGARD ANTI-

Serie 3M™ Solus- 1000 , S1523SGAF-KT, Blk Temples, Scotchgard-Anti-Fog Coating, lente VM AF-AS, espuma/correa
Artículo MI #09236100
No. Fabricante 7100221243 SOLUS 1000 SERIES, S1523SGAF -KT, BL K TEMPLES, SCOTCHGARD ANTI-
Precio697.57 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100221243 SOLUS 1000 SERIES, S1523SGAF -KT, BL K TEMPLES, SCOTCHGARD ANTI-

Serie 3M™ Solus- 1000 , S1523SGAF-KT, Blk Temples, Scotchgard-Anti-Fog Coating, lente VM AF-AS, espuma/correa
Artículo MI #09236100
No. Fabricante 7100221243 SOLUS 1000 SERIES, S1523SGAF -KT, BL K TEMPLES, SCOTCHGARD ANTI-
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
Precio697.57 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    4.784 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Lente de policarbonato
  • Color del marco
    Negro
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Grupo y clase
    Premium
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Millones de E/S
  • Marcado de lentes
    3M Z87+ U6 L2.5
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    S1523SGAF-KT
  • Número de Upc del fabricante
    50638060429476
  • Serie
    1000
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    00638060429471
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100221243 SERIE SOLUS 1000 , S1523SGAF
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ El recubrimiento antivaho protector Scotchgard 101 tiene un ingrediente activo que se une a las lentes para ayudar a mantenerlas limpias durante más tiempo que los recubrimientos normales, según 3M pruebas internas
  • Junta de espuma extraíble y ventilada para ayudar a reducir la exposición ocular (opcional)
  • Puente nasal suave y patillas acolchadas para mayor comodidad
  • El revestimiento puede desinfectarse con lejía diluida o toallitas con alcohol sin perder su rendimiento antivaho. Lavar con agua y jabón se considera una práctica recomendada y puede aumentar la duración del recubrimiento.
  • Disponible en colores atrevidos y modernos para un estilo personalizado.
  • La lente de policarbonato absorbe el 99.9 % de los rayos UV
  • Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020
  • Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto