Motion
7100228736 SECUREFIT SERIE 500  SF501AF - BORROSO, B SIN NIEBLA, TRANSPARENTE ANTIVAHO/ANTI-S

3M
7100228736 SECUREFIT 500 SERIES SF501AF -BLK, B LACK, CLEAR ANTI-FOG/ANTI-S

3M™ SecureFit 500 Serie SF501AF-BLK, negro, lente transparente antivaho/antiarañazos
Artículo MI #09236126
No. Fabricante 7100228736 SECUREFIT 500 SERIES SF501AF -BLK, B LACK, CLEAR ANTI-FOG/ANTI-S
Precio172.24 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100228736 SECUREFIT 500 SERIES SF501AF -BLK, B LACK, CLEAR ANTI-FOG/ANTI-S

3M™ SecureFit 500 Serie SF501AF-BLK, negro, lente transparente antivaho/antiarañazos
Artículo MI #09236126
No. Fabricante 7100228736 SECUREFIT 500 SERIES SF501AF -BLK, B LACK, CLEAR ANTI-FOG/ANTI-S
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
Precio172.24 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.105 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Ajuste del ángulo de la lente
  • Color del marco
    Negro
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    3M Z87+ U6
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF501AF-BLK
  • Número de Upc del fabricante
    50638060429360
  • Serie
    500
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50638060429360
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100228736 SECUREFIT SERIE 500 SF501AF
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las varillas de trinquete ajustables permiten al usuario ajustar la lente para las características faciales y la posición de las gafas
  • Diseño deportivo con forma de lente contemporánea
  • El innovador diseño de la tecnología de varillas de difusión de presión SecureFit de 3M cuenta con nervaduras ranuradas que proporcionan una cómoda ecualización de la presión. Las patillas se flexionan y se ajustan automáticamente a la talla de la cabeza del usuario.
  • Los trabajadores pueden sentirse seguros de llevar protección ocular 3M que cumpla con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos