Motion
7100185799 PELTOR FLX2-200 FLEX 2 CABLE CON CONECTOR J 11 A AURICULARES CH-3

3M
7100185799 PELTOR FLX2-200 FLEX 2 CABLE WITH J 11 CONNECTOR TO CH-3 HEADSET

3M™ PELTOR FLX2-200 Flex 2 Cable con J11 Conector a Auriculares CH-3 -110, Aprobado EX, 120 Cada/Caja
Artículo MI #09236139
No. Fabricante 7100185799 PELTOR FLX2-200 FLEX 2 CABLE WITH J 11 CONNECTOR TO CH-3 HEADSET
Precio131.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100185799 PELTOR FLX2-200 FLEX 2 CABLE WITH J 11 CONNECTOR TO CH-3 HEADSET

3M™ PELTOR FLX2-200 Flex 2 Cable con J11 Conector a Auriculares CH-3 -110, Aprobado EX, 120 Cada/Caja
Artículo MI #09236139
No. Fabricante 7100185799 PELTOR FLX2-200 FLEX 2 CABLE WITH J 11 CONNECTOR TO CH-3 HEADSET
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
Precio131.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.186 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Compensación
    PELTOR
  • Estándar de seguridad intrínseca
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    07318640068537
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de enchufe
    J11
  • Tipos de productos
    Cable
  • Serie/sistema
    FLX2
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por CE
  • Tipo
    Cable
  • UPC_NO
    07318640068537

Descripción general

Descripción del fabricante
7100185799 PELTOR FLX2-200 FLEX 2 CABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cable de poliuretano enrollado
  • Conector FLX2 para conexión a una amplia gama de auriculares PELTOR
  • Kevlar® reforzado
  • Robusto y altamente flexible