Motion
7100191443 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-202, 3.5MM S TEREO, 200 C/CAJA

3M
7100191443 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-202, 3.5MM S TEREO, 200 EA/CASE

3M™ PELTOR FLX2 Cable FLX2-202, 3.5mm Estéreo, 200 cada uno/caja
Artículo MI #09236144
No. Fabricante 7100191443 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-202, 3.5MM S TEREO, 200 EA/CASE
Precio95.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100191443 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-202, 3.5MM S TEREO, 200 EA/CASE

3M™ PELTOR FLX2 Cable FLX2-202, 3.5mm Estéreo, 200 cada uno/caja
Artículo MI #09236144
No. Fabricante 7100191443 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-202, 3.5MM S TEREO, 200 EA/CASE
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
Precio95.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.184 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Compensación
    Hytera
  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    07318640068544
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de enchufe
    3.5mm Estéreo
  • Tipos de productos
    Cable
  • Serie/sistema
    FLX2
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por CE
  • Tipo
    Cable
  • UPC_NO
    07318640068544

Descripción general

Descripción del fabricante
7100191443 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-202,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cable de poliuretano enrollado
  • Conector FLX2 para conexión a una amplia gama de auriculares PELTOR
  • Kevlar® reforzado
  • Robusto y altamente flexible