Motion
7100207324 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-208, 3.5MM ROSCA ESTÉREO, 120 CADA UNO/CAJA

3M
7100207324 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-208, 3.5MM STEREO THREADED, 120 EA/CASE

3M™ PELTOR℮ FLX2 Cable FLX2-208, 3.5mm Roscado Estéreo, 120 unidades/caja
Artículo MI #09236176
No. Fabricante 7100207324 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-208, 3.5MM STEREO THREADED, 120 EA/CASE
Precio95.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100207324 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-208, 3.5MM STEREO THREADED, 120 EA/CASE

3M™ PELTOR℮ FLX2 Cable FLX2-208, 3.5mm Roscado Estéreo, 120 unidades/caja
Artículo MI #09236176
No. Fabricante 7100207324 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-208, 3.5MM STEREO THREADED, 120 EA/CASE
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
Precio95.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.186 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Compensación
    Hytera
  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    07318640069480
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipo de enchufe
    Roscado estereoscópico de 3.5 mm
  • Serie/sistema
    FLX2
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por CE
  • Tipo
    Cable
  • UPC_NO
    04054596723818

Descripción general

Descripción del fabricante
7100207324 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-208,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Cable de poliuretano laminado, enchufe FLX2 para conexión a una amplia variedad de auriculares PELTOR, reforzados con Kevlar® , robustos y altamente flexibles