Motion
75186800

DICHTOMATIK
75186800

5.118 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #09236620
No. Fabricante 75186800
Precio15.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75186800

5.118 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #09236620
No. Fabricante 75186800
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
Precio15.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    5.827 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.118 pulg.
  • Peso
    16 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VL
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
75186800 5.118 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VL es similar al VA, excepto que el cuerpo del sello es un poco más estrecho, lo que le permite funcionar bien en aplicaciones donde el espacio axial puede estar limitado
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno