Motion
49427135

DICHTOMATIK
49427135

Anillo en V - Diámetro de eje de 13.78 in, Rango de eje de 12.4016 in, D.E. de 14.882 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #09236629
No. Fabricante 49427135
Precio97.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
49427135

Anillo en V - Diámetro de eje de 13.78 in, Rango de eje de 12.4016 in, D.E. de 14.882 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #09236629
No. Fabricante 49427135
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
Precio97.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    14.882 pulg.
  • Ancho general
    10.50 mm
  • Diámetro del eje
    13.78 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    12.4016 pulg.
  • Peso
    40 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VL
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
49427135 13.78 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VL es similar al VA, excepto que el cuerpo del sello es un poco más estrecho, lo que le permite funcionar bien en aplicaciones donde el espacio axial puede estar limitado
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good