Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior o orificio0.531 pulg.
- Ancho general3.70 mm
- Diámetro del eje0.345 pulg.
- Rango de diámetro interior o eje0.2756 pulg.
- Peso0.6 g
Detalles
- Rango de temperatura continua-20F a 400F
- Tipo de diseñoVA
- Material labialFKM
- SinónimoEslinga
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
Descripción general
- El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
- El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
- Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación