Motion
75095348

DICHTOMATIK
75095348

0.492 Anillo en V de diámetro nominal del eje FKM (Viton)
Artículo MI #09236707
No. Fabricante 75095348
Precio7.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75095348

0.492 Anillo en V de diámetro nominal del eje FKM (Viton)
Artículo MI #09236707
No. Fabricante 75095348
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
Precio7.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    0.767 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.492 pulg.
  • Peso
    3 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -20F a 400F
  • Tipo de diseño
    VS
  • Material labial
    FKM
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
75095348 0.492 DIÁM. EJE NOMINAL FKM
  • La anilla en V estilo VS está diseñada con un cuerpo en forma de trapezoidal para ayudar a mantener la anilla en V en su posición en la caña
  • Los están diseñados para aplicaciones más robustas
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas creadas con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado de la aplicación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo