Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior o orificio4.133 pulg.
- Diámetro del eje3.563 pulg.
- Peso26.6667 g
Detalles
- Rango de temperatura continua-20F a 400F
- Tipo de diseñoVS
- Material labialFKM
- SinónimoEslinga
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
Descripción general
- La anilla en V estilo VS está diseñada con un cuerpo en forma de trapezoidal para ayudar a mantener la anilla en V en su posición en la caña
- Los están diseñados para aplicaciones más robustas
- El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
- Las fuerzas centrífugas creadas con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado de la aplicación.