Motion
11611801050

PFANNENBERG
11611801050

Filterfans® Ventilador de filtro estándar - Interior, 3.62 in x 3.62 in de diámetro de corte, 24 V CC, 17 cfm, 4.00 in de tamaño nominal del ventilador, Negro - RAL 9011, montaje lateral
Artículo MI #09236828
No. Fabricante 11611801050
Precio182.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11611801050

Filterfans® Ventilador de filtro estándar - Interior, 3.62 in x 3.62 in de diámetro de corte, 24 V CC, 17 cfm, 4.00 in de tamaño nominal del ventilador, Negro - RAL 9011, montaje lateral
Artículo MI #09236828
No. Fabricante 11611801050
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
Precio182.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.44 pulg.
  • Altura
    4.29 pulg.
  • Tamaño nominal del ventilador
    4.00 pulg.
  • Peso
    1.20 lb
  • Ancho
    4.29 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Color
    Negro - RAL 9011
  • Tipo de conexión
    cable, 2 núcleos, longitud 310 mm
  • Dimensiones del corte
    3.62 pulg. x 3.62 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 : filtro estándar
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro - Estándar
  • Eficiencia del filtro
    88.00%
  • Clase de calidad del filtro
    G3 Malla de fibra sintética
  • L10 Vida útil
    55000 horas
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    11 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    33 dB
  • Consumo de energía
    2.4 W
  • Serie
    Serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de cojinete
    cojinete de manguito
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente,
  • Flujo de aire sin obstáculos
    17 cfm
  • UPC_NO
    4061131021650
  • Voltaje
    24 V CC
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11611801050 PF 11000 24DC TIPO 12 FF BLA
  • Diseño de instalación rápida sin herramientas para todo el grosor de pared de la caja NEMA (acero, fibra de vidrio, policarbonato)
  • Utiliza los mejores ventiladores de su clase para un flujo de aire (CFM) y una vida útil superiores
  • Disponible en múltiples opciones de voltaje (CA/CC), tamaños y colores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"