Motion
11665154053

PFANNENBERG
11665154053

Rainhood - Para uso con ventilador de 13 x 13 pulg., PF 65000, PF 66000, PF 67000, PFA 60000, PF 65000 R, PF 66000 R, PF 67000 R, PFA 60000 R, PF 65000 SL, PF 67000 SL, lavado a fondo, gris claro - RAL 7035, Cumple con los estándares de tipo 3R/4 , Material de acero recubierto de polvo
Artículo MI #09236840
No. Fabricante 11665154053
Precio663.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11665154053

Rainhood - Para uso con ventilador de 13 x 13 pulg., PF 65000, PF 66000, PF 67000, PFA 60000, PF 65000 R, PF 66000 R, PF 67000 R, PFA 60000 R, PF 65000 SL, PF 67000 SL, lavado a fondo, gris claro - RAL 7035, Cumple con los estándares de tipo 3R/4 , Material de acero recubierto de polvo
Artículo MI #09236840
No. Fabricante 11665154053
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
Precio663.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.0
  • Altura
    17.32
  • Peso
    9
  • Ancho
    15.51

Detalles

  • Color
    Negro - RAL 9011
  • Compensación medioambiental
    Lavado
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R/4
  • Eficiencia del filtro
    0.91
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero recubierto de polvo
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Tipos de productos
    Lugar de lluvia
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, gabinete de control eléctrico, panel de bombas,

Descripción general

Descripción del fabricante
11665154053 PF 65000 A 115 TIPO 12 FF BLA
  • Proporciona protección contra proyecciones de agua (tipo 3R/4) cuando se utiliza con ventiladores de filtro de la serie PF
  • El diseño de dos piezas (Bracket + Rainhood) permite una fácil instalación
  • Fácil acceso al ventilador del filtro (no se requiere ninguna herramienta) al sustituir la alfombrilla del filtro
  • La junta de alta compresión proporciona un sellado hermético contra los envolventes
  • Reducción mínima del flujo de aire gracias al diseño único del deflector
  • Disponible en diferentes tamaños y colores
  • Los ventiladores de filtro se venden por separado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos