Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.18 pulg.
- Altura12.60 pulg.
- Tamaño nominal del ventilador13.00 pulg.
- Peso8.16 lb
- Ancho12.60 pulg.
Detalles
- 2D Dibujos
- ColorNegro - RAL 9011
- Tipo de conexiónterminal tipo resorte
- Dimensiones del corte11.46 pulg. x 11.46 pulg.
- Compensación medioambientalInterior
- Norma de protección medioambientalTipo 12 : filtro estándar
- Tipo de ventiladorVentilador de filtro - Estándar
- Eficiencia del filtro91.00%
- Clase de calidad del filtroG4 Poliéster acanalado
- Frecuencia50/60 Hz
- L10 Vida útil40000 horas
- Página de producto del fabricante
- Materialtermoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
- Flujo de aire máximo368 cfm
- Estilo de montajeMontaje lateral
- Nivel de ruido69 dB(A)
- Consumo de energía197 W
- SerieSerie PF 4.0™
- Estándares cumplidosUL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
- Hoja de datos técnicos
- Tipo de cojinetecojinete de bolas
- Aplicaciones típicasArmarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente,
- Flujo de aire sin obstáculos560 cfm
- UPC_NO4061131028024
- Voltaje230 V CA
- Tolerancia de tensión+/- 10%
Descripción general
- El filtro de tipo acanalado proporciona una vida útil 3X más larga antes de la obstrucción
- Diseño de instalación rápida sin herramientas para todo el grosor de pared de la caja NEMA (acero, fibra de vidrio, policarbonato)
- Utiliza los mejores ventiladores de su clase para un flujo de aire (CFM) y una vida útil superiores
- Disponible en múltiples opciones de voltaje (CA/CC), tamaños y colores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.