Motion
11633806050

PFANNENBERG
11633806050

11633806050
Artículo MI #09236854
No. Fabricante 11633806050
Price$432.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11633806050

11633806050
Artículo MI #09236854
No. Fabricante 11633806050
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
Su precio$432.39/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    3.70 pulg.
  • Altura
    7.95 pulg.
  • Peso
    3.68 lb
  • Ancho
    7.95 pulg.

Details

  • Color
    Negro - RAL 9011
  • Dimensiones del corte
    6.97 pulg. x 6.97 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro estándar
  • Eficiencia del filtro
    0.91
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • L10 Vida útil
    80,000 horas
  • Material
    Termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    115 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    42 dB
  • Consumo de energía
    12 W
  • Serie
    Ventiladores de filtro Slimline serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de bolas
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Flujo de aire sin obstáculos
    152 cfm
  • Voltaje
    24 V CC
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11633806050 PF 33000 SL 24V CC RAL 9011

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs