Motion
11677124055

PFANNENBERG
11677124055

11677124055
Artículo MI #09236894
No. Fabricante 11677124055
Precio1,138.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11677124055

11677124055
Artículo MI #09236894
No. Fabricante 11677124055
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
Precio1,138.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.27 pulg.
  • Altura
    12.60 pulg.
  • Peso
    8.60 lb
  • Ancho
    12.60 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Dimensiones del corte
    11.5 pulg. x 11.5 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro estándar
  • Eficiencia del filtro
    0.91
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    40,000 horas
  • Material
    Termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    342 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Consumo de energía
    165 W
  • Serie
    Ventiladores de filtro Slimline serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de bolas
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Flujo de aire sin obstáculos
    427 cfm
  • Voltaje
    460 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11677124055 PF 67000 SL 460V TIPO 12 FF
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"