Motion
11677154054

PFANNENBERG
11677154054

Filterfans® Ventilador de filtro de flujo Slimline/Reverese - Interior, 11.46 in x 11.46 in de diámetro de corte, 115 V CA, 427 cfm, 13.00 in de tamaño nominal del ventilador, Negro - RAL 9011, montaje lateral
Artículo MI #09236896
No. Fabricante 11677154054
Precio985.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11677154054

Filterfans® Ventilador de filtro de flujo Slimline/Reverese - Interior, 11.46 in x 11.46 in de diámetro de corte, 115 V CA, 427 cfm, 13.00 in de tamaño nominal del ventilador, Negro - RAL 9011, montaje lateral
Artículo MI #09236896
No. Fabricante 11677154054
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
Precio985.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.27 pulg.
  • Altura
    12.60 pulg.
  • Tamaño nominal del ventilador
    13.00 pulg.
  • Peso
    8.49 lb
  • Ancho
    12.60 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Tipo de conexión
    terminal tipo resorte
  • Dimensiones del corte
    11.46 pulg. x 11.46 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador del accesorio - Slimline/Reverese Flow
  • Eficiencia del filtro
    91.00%
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    40000 horas
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    342 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    69 dB(A)
  • Consumo de energía
    166 W
  • Serie
    Serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de cojinete
    cojinete de bolas
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente,
  • Flujo de aire sin obstáculos
    427 cfm
  • UPC_NO
    4061131028796
  • Voltaje
    115 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11677154054 PF 67000 SL A 115V T12 LTGY
  • Ideal para armarios con profundidad limitada
  • El filtro de tipo acanalado proporciona una vida útil 3X más larga antes de la obstrucción
  • Diseño de instalación rápida sin herramientas para todo el grosor de pared de la caja NEMA (acero, fibra de vidrio, policarbonato)
  • Utiliza los mejores ventiladores de su clase para un flujo de aire (CFM) y una vida útil superiores
  • Disponible en múltiples opciones de voltaje (CA/CC), tamaños y colores

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"