Motion
11677124054

PFANNENBERG
11677124054

Filterfans® Ventilador de filtro de flujo Slimline/Reverese - Interior, 11.46 in x 11.46 in de diámetro de corte, 400/460 V CA, 427 cfm, 13.00 in de tamaño nominal del ventilador, Gris claro - RAL 7035, montaje lateral
Artículo MI #09236898
No. Fabricante 11677124054
Precio1,331.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11677124054

Filterfans® Ventilador de filtro de flujo Slimline/Reverese - Interior, 11.46 in x 11.46 in de diámetro de corte, 400/460 V CA, 427 cfm, 13.00 in de tamaño nominal del ventilador, Gris claro - RAL 7035, montaje lateral
Artículo MI #09236898
No. Fabricante 11677124054
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
Precio1,331.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.27 pulg.
  • Altura
    12.60 pulg.
  • Tamaño nominal del ventilador
    13.00 pulg.
  • Peso
    8.93 lb
  • Ancho
    12.60 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Tipo de conexión
    terminal tipo resorte
  • Dimensiones del corte
    11.46 pulg. x 11.46 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador del accesorio - Slimline/Reverese Flow
  • Eficiencia del filtro
    91.00%
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    40000 horas
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    342 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    69 dB(A)
  • Consumo de energía
    175 W
  • Serie
    Serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de cojinete
    cojinete de bolas
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente,
  • Flujo de aire sin obstáculos
    427 cfm
  • UPC_NO
    4061131028741
  • Voltaje
    460 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11677124054 PF 67000 SL A 460V T 12 FF L
  • Ideal para armarios con profundidad limitada
  • El filtro de tipo acanalado proporciona una vida útil 3X más larga antes de la obstrucción
  • Diseño de instalación rápida sin herramientas para todo el grosor de pared de la caja NEMA (acero, fibra de vidrio, policarbonato)
  • Utiliza los mejores ventiladores de su clase para un flujo de aire (CFM) y una vida útil superiores
  • Disponible en múltiples opciones de voltaje (CA/CC), tamaños y colores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"