Motion
11685151055

PFANNENBERG
11685151055

Rainhood - Para uso con ventilador de 6 x 6 in, PF 22000, PFA 20000, PF 22000 R, PFA 20000 R, lavado a fondo, gris oscuro - ANSI 61, Cumple con los estándares Tipo 3R/4 , Material de acero recubierto de polvo
Artículo MI #09236902
No. Fabricante 11685151055
Precio862.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11685151055

Rainhood - Para uso con ventilador de 6 x 6 in, PF 22000, PFA 20000, PF 22000 R, PFA 20000 R, lavado a fondo, gris oscuro - ANSI 61, Cumple con los estándares Tipo 3R/4 , Material de acero recubierto de polvo
Artículo MI #09236902
No. Fabricante 11685151055
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
Precio862.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.0
  • Altura
    10.43
  • Peso
    4.8
  • Ancho
    8.7

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Compensación medioambiental
    Lavado
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R/4
  • Eficiencia del filtro
    0.81
  • Clase de calidad del filtro
    G3 Malla de fibra sintética
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero recubierto de polvo
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Tipos de productos
    Lugar de lluvia
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, gabinete de control eléctrico, panel de bombas,

Descripción general

Descripción del fabricante
11685151055 PTF 60500 115 AC FM LTGY
  • Proporciona protección contra proyecciones de agua (tipo 3R/4) cuando se utiliza con ventiladores de filtro de la serie PF
  • El diseño de dos piezas (Bracket + Rainhood) permite una fácil instalación
  • Fácil acceso al ventilador del filtro (no se requiere ninguna herramienta) al sustituir la alfombrilla del filtro
  • La junta de alta compresión proporciona un sellado hermético contra los envolventes
  • Reducción mínima del flujo de aire gracias al diseño único del deflector
  • Disponible en diferentes tamaños y colores
  • Los ventiladores de filtro se venden por separado