Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad4.0
- Altura10.43
- Peso4.8
- Ancho8.7
Detalles
- ColorGris claro - RAL 7035
- Compensación medioambientalLavado
- Norma de protección medioambientalTipo 3R/4
- Eficiencia del filtro0.81
- Clase de calidad del filtroG3 Malla de fibra sintética
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero recubierto de polvo
- Estilo de montajeMontaje lateral
- Tipos de productosLugar de lluvia
- Estándares cumplidosUL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
- Aplicaciones típicasArmarios de automatización industrial, gabinete de control eléctrico, panel de bombas,
Descripción general
- Proporciona protección contra proyecciones de agua (tipo 3R/4) cuando se utiliza con ventiladores de filtro de la serie PF
- El diseño de dos piezas (Bracket + Rainhood) permite una fácil instalación
- Fácil acceso al ventilador del filtro (no se requiere ninguna herramienta) al sustituir la alfombrilla del filtro
- La junta de alta compresión proporciona un sellado hermético contra los envolventes
- Reducción mínima del flujo de aire gracias al diseño único del deflector
- Disponible en diferentes tamaños y colores
- Los ventiladores de filtro se venden por separado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.