Motion
11681102055

PFANNENBERG
11681102055

Rainhood - Para uso con ventilador de 8 x 8 in, PF 32000, PFA 30000, PF 32000 R, PFA 30000 R, PF 33000 SL, lavado a fondo, Gris claro - RAL 7035, Cumple con los estándares Tipo 3R/4 , Material de acero con revestimiento en polvo
Artículo MI #09236908
No. Fabricante 11681102055
Precio1,149.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11681102055

Rainhood - Para uso con ventilador de 8 x 8 in, PF 32000, PFA 30000, PF 32000 R, PFA 30000 R, PF 33000 SL, lavado a fondo, Gris claro - RAL 7035, Cumple con los estándares Tipo 3R/4 , Material de acero con revestimiento en polvo
Artículo MI #09236908
No. Fabricante 11681102055
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
Precio1,149.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.0
  • Altura
    12.68
  • Peso
    6.5
  • Ancho
    10.87

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Compensación medioambiental
    Lavado
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R/4
  • Eficiencia del filtro
    0.81
  • Clase de calidad del filtro
    G3 Malla de fibra sintética
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero recubierto de polvo
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Tipos de productos
    Lugar de lluvia
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, gabinete de control eléctrico, panel de bombas,

Descripción general

Descripción del fabricante
11681102055 PTF 61000 230 CA FM 7035
  • Proporciona protección contra proyecciones de agua (tipo 3R/4) cuando se utiliza con ventiladores de filtro de la serie PF
  • El diseño de dos piezas (Bracket + Rainhood) permite una fácil instalación
  • Fácil acceso al ventilador del filtro (no se requiere ninguna herramienta) al sustituir la alfombrilla del filtro
  • La junta de alta compresión proporciona un sellado hermético contra los envolventes
  • Reducción mínima del flujo de aire gracias al diseño único del deflector
  • Disponible en diferentes tamaños y colores
  • Los ventiladores de filtro se venden por separado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"