Motion
18182000026

PFANNENBERG
18182000026

Rainhood - Para usar con ventilador de 13 x 13 in, PF 65000, PF 66000, PF 67000, PFA 60000, PF 65000 R, PF 66000 R, PF 67000 R, PFA 60000 R, PF 65000 SL, PF 67000 SL, exteriores, sin pintar - Acabado cepillado, cumple con los estándares de tipo 3R, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #09236914
No. Fabricante 18182000026
Precio389.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
18182000026

Rainhood - Para usar con ventilador de 13 x 13 in, PF 65000, PF 66000, PF 67000, PFA 60000, PF 65000 R, PF 66000 R, PF 67000 R, PFA 60000 R, PF 65000 SL, PF 67000 SL, exteriores, sin pintar - Acabado cepillado, cumple con los estándares de tipo 3R, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #09236914
No. Fabricante 18182000026
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
Su precio$389.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.0
  • Altura
    17.32
  • Peso
    9
  • Ancho
    15.51

Detalles

  • Color
    Sin pintar - Acabado cepillado
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Tipos de productos
    Lugar de lluvia
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, gabinete de control eléctrico, panel de bombas,

Descripción general

Descripción del fabricante
18182000026 PF-SH-20000-WD-SS/V2A 304SS
  • Los tornillos para eliminar la lluvia al ventilador del filtro de servicio se encuentran en la parte delantera para armarios con acceso restringido en el lateral
  • Lugar de lluvia estándar para uso en exteriores
  • Proporciona protección a los recintos exteriores contra la lluvia, el aguanieve, la nieve y la formación de hielo
  • Uso en combinación con ventilador de filtro Pfannenberg serie PF/PFA para clasificación Tipo 3R
  • Disponible en diferentes tamaños y colores
  • Los ventiladores de filtro se venden por separado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"