Motion
18182000028

PFANNENBERG
18182000028

Lugar de lluvia - Para usar con ventilador de 8 x 8 pulg., PF 32000, PFA 30000, PF 32000 R, PFA 30000 R, PF 33000 SL, lavado a fondo, sin pintar - Acabado cepillado, Cumple con los estándares de tipo 3R/4/4X , Material de acero inoxidable 304
Artículo MI #09236916
No. Fabricante 18182000028
Precio536.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
18182000028

Lugar de lluvia - Para usar con ventilador de 8 x 8 pulg., PF 32000, PFA 30000, PF 32000 R, PFA 30000 R, PF 33000 SL, lavado a fondo, sin pintar - Acabado cepillado, Cumple con los estándares de tipo 3R/4/4X , Material de acero inoxidable 304
Artículo MI #09236916
No. Fabricante 18182000028
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
Su precio$536.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.0
  • Altura
    12.68
  • Peso
    6.5
  • Ancho
    10.87

Detalles

  • Color
    Sin pintar - Acabado cepillado
  • Compensación medioambiental
    Lavado
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R/4/4X
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Tipos de productos
    Lugar de lluvia
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL
  • Aplicaciones típicas
    Aplicación sanitaria/higiénica, armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba,

Descripción general

Descripción del fabricante
18182000028 PF-SH-40000-WD-SS/V2A 304SS
  • Junta de goma blanca que cumple con la FDA para aplicaciones sanitarias
  • Proporciona protección de lavado (tipo 4X) cuando se utiliza con ventiladores de filtro de la serie PF
  • El diseño de dos piezas (Bracket + Rainhood) permite una fácil instalación
  • Fácil acceso al ventilador del filtro (no se requiere ninguna herramienta) al sustituir la alfombrilla del filtro
  • La junta de alta compresión proporciona un sellado hermético contra los envolventes
  • Reducción mínima del flujo de aire gracias al diseño único del deflector
  • Los ventiladores de filtro se venden por separado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"