Motion
18182000010

PFANNENBERG
18182000010

Filterfans® Rainhood - Interior, Gris claro - RAL 7035, Cumple con los Estándares Tipo 12 , chapa de acero, cubierta con recubrimiento en polvo, carcasa a presión hecha de termoplástico moldeado por inyección (ABS-FR) autoextinguible, Material UL 94 VO
Artículo MI #09236918
No. Fabricante 18182000010
Precio226.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
18182000010

Filterfans® Rainhood - Interior, Gris claro - RAL 7035, Cumple con los Estándares Tipo 12 , chapa de acero, cubierta con recubrimiento en polvo, carcasa a presión hecha de termoplástico moldeado por inyección (ABS-FR) autoextinguible, Material UL 94 VO
Artículo MI #09236918
No. Fabricante 18182000010
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
Su precio$226.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.92 pulg.
  • Altura
    16.93 pulg.
  • Peso
    5.50 lb
  • Ancho
    16.93 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12
  • Eficiencia del filtro
    81.00%
  • Clase de calidad del filtro
    G3 Malla de fibra sintética
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    carcasa a presión hecha de termoplástico moldeado por inyección (ABS-FR) autoextinguible, UL 94 VO, chapa de acero, cubierta con recubrimiento en polvo
  • Estilo de montaje
    Montaje superior
  • Tipos de productos
    Lugar de lluvia
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente,

Descripción general

Descripción del fabricante
18182000010 PF-RH-20000-WD-LG GRIS CLARO
  • El montaje superior permite expulsar el aire caliente al punto más alto del armario (el aire caliente sube)
  • Diseño de instalación rápida sin herramientas para todos los grosores de pared de envolventes NEMA
  • Utiliza los mejores ventiladores de su clase para un flujo de aire (CFM) y una vida útil superiores
  • Disponible en varios tamaños de voltaje (CA)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"