Motion
18102000025

PFANNENBERG
18102000025

Rainhood - Para uso con ventilador de 13 x 13 pulg., PF 65000, PF 66000, PF 67000, PFA 60000, PF 65000 R, PF 66000 R, PF 67000 R, PFA 60000 R, PF 65000 SL, PF 67000 SL, exterior, gris claro - RAL 7035, Cumple con los estándares de tipo 3R , Material de acero con revestimiento en polvo
Artículo MI #09236932
No. Fabricante 18102000025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
18102000025

Rainhood - Para uso con ventilador de 13 x 13 pulg., PF 65000, PF 66000, PF 67000, PFA 60000, PF 65000 R, PF 66000 R, PF 67000 R, PFA 60000 R, PF 65000 SL, PF 67000 SL, exterior, gris claro - RAL 7035, Cumple con los estándares de tipo 3R , Material de acero con revestimiento en polvo
Artículo MI #09236932
No. Fabricante 18102000025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.0
  • Altura
    17.32
  • Peso
    9
  • Ancho
    15.51

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero recubierto de polvo
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Tipos de productos
    Lugar de lluvia
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, gabinete de control eléctrico, panel de bombas,

Descripción general

Descripción del fabricante
18102000025 PF-RH-60000LG LGHTGRY RAINHO
  • Los tornillos para eliminar la lluvia al ventilador del filtro de servicio se encuentran en la parte delantera para armarios con acceso restringido en el lateral
  • Lugar de lluvia estándar para uso en exteriores
  • Proporciona protección a los recintos exteriores contra la lluvia, el aguanieve, la nieve y la formación de hielo
  • Uso en combinación con ventilador de filtro Pfannenberg serie PF/PFA para clasificación Tipo 3R
  • Disponible en diferentes tamaños y colores
  • Los ventiladores de filtro se venden por separado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"