Motion
18102000012

PFANNENBERG
18102000012

Rainhood - Para uso con ventilador de 6 x 6 pulg., PF 22000, PFA 20000, PF 22000 R, PFA 20000 R, para exteriores, gris oscuro - ANSI 61, Cumple con los estándares de tipo 3R , Material de acero recubierto de polvo
Artículo MI #09236933
No. Fabricante 18102000012
Precio204.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
18102000012

Rainhood - Para uso con ventilador de 6 x 6 pulg., PF 22000, PFA 20000, PF 22000 R, PFA 20000 R, para exteriores, gris oscuro - ANSI 61, Cumple con los estándares de tipo 3R , Material de acero recubierto de polvo
Artículo MI #09236933
No. Fabricante 18102000012
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
Precio204.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.0
  • Altura
    10.43
  • Peso
    4.8
  • Ancho
    8.7

Detalles

  • Color
    Gris oscuro - ANSI 61
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero recubierto de polvo
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Tipos de productos
    Lugar de lluvia
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, gabinete de control eléctrico, panel de bombas,

Descripción general

Descripción del fabricante
18102000012 PF-RH-20000-GY ANSI GRIS RAI
  • Lugar de lluvia estándar para uso en exteriores
  • Proporciona protección a los recintos exteriores contra la lluvia, el aguanieve, la nieve y la formación de hielo
  • Uso en combinación con ventilador de filtro Pfannenberg serie PF/PFA para clasificación Tipo 3R
  • Disponible en diferentes tamaños y colores
  • Los ventiladores de filtro se venden por separado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos