Motion
18102000015

PFANNENBERG
18102000015

Rainhood - Para uso con ventilador de 10 x 10 in, PF 42500, PF 43000, PFA 40000, PF 42500 R, PF 43000 R, PFA 40000 R, para exteriores, gris oscuro - ANSI 61, Cumple con los estándares de tipo 3R , Material de acero con revestimiento en polvo
Artículo MI #09236934
No. Fabricante 18102000015
Precio229.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
18102000015

Rainhood - Para uso con ventilador de 10 x 10 in, PF 42500, PF 43000, PFA 40000, PF 42500 R, PF 43000 R, PFA 40000 R, para exteriores, gris oscuro - ANSI 61, Cumple con los estándares de tipo 3R , Material de acero con revestimiento en polvo
Artículo MI #09236934
No. Fabricante 18102000015
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
Precio229.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.0
  • Altura
    14.65
  • Peso
    8.4
  • Ancho
    12.84

Detalles

  • Color
    Gris oscuro - ANSI 61
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero recubierto de polvo
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Tipos de productos
    Lugar de lluvia
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, gabinete de control eléctrico, panel de bombas,

Descripción general

Descripción del fabricante
18102000015 PF-RH-40000-GY ANSI GRIS RAI
  • Lugar de lluvia estándar para uso en exteriores
  • Proporciona protección a los recintos exteriores contra la lluvia, el aguanieve, la nieve y la formación de hielo
  • Uso en combinación con ventilador de filtro Pfannenberg serie PF/PFA para clasificación Tipo 3R
  • Disponible en diferentes tamaños y colores
  • Los ventiladores de filtro se venden por separado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"