Motion
17000205317

PFANNENBERG
17000205317

Minicalentador radiante PRH 020-M - Serie PRH-M, 110-250 V, 20 W, Material de aluminio negro
Artículo MI #09236938
No. Fabricante 17000205317
Precio115.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
17000205317

Minicalentador radiante PRH 020-M - Serie PRH-M, 110-250 V, 20 W, Material de aluminio negro
Artículo MI #09236938
No. Fabricante 17000205317
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
Precio115.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1.77 pulg.
  • Altura
    2.95 pulg.
  • Peso
    0.26 lb
  • Ancho
    1.16 pulg.

Detalles

  • Norma de protección medioambiental
    IP 54
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Tipo de calentador
    Minicalentador radiante
  • Rendimiento de calentamiento
    20 W
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio negro
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Instrucciones de montaje
    montaje en riel DIN sin herramientas estándar
  • Estilo de montaje
    Riel DIN
  • Manual de funcionamiento
  • Consumo de energía
    20 W
  • Serie
    PRH-M
  • Estándares cumplidos
    CE, UR, cUR
  • Corriente de arranque
    1.1 A
  • Hoja de datos técnicos
  • Aplicaciones típicas
    Cajas propensas a la condensación, quioscos, cajeros automáticos, máquinas expendedoras, bombas de gas, controles de tráfico, señalización electrónica para exteriores
  • Voltaje
    110-250 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTADOR RAD 17000205317 PRH 020-M 20W
  • El montaje sencillo permite conectar la unidad a un carril DIN estándar sin herramientas
  • 3 modelos diferentes basados en el rendimiento de 10 W a 30 W. Elija el calor total que se distribuirá en función de sus requisitos calculados
  • Diseño compacto que se instala fácilmente en áreas con espacio de instalación limitado
  • Diseño resistente para una fiabilidad constante durante un largo periodo de tiempo
  • UL Recognized to NITW2 standards para una fácil integración en paneles UL 508A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"