Motion
17010005007

PFANNENBERG
17010005007

Calentador radiante FLH 100W - Serie FLH, 110-250 V, 100 W, Material de cuerpo de aluminio extruido
Artículo MI #09236944
No. Fabricante 17010005007
Precio236.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
17010005007

Calentador radiante FLH 100W - Serie FLH, 110-250 V, 100 W, Material de cuerpo de aluminio extruido
Artículo MI #09236944
No. Fabricante 17010005007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio236.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1.97 pulg.
  • Altura
    6.89 pulg.
  • Peso
    1.12 lb
  • Ancho
    2.76 pulg.

Detalles

  • Norma de protección medioambiental
    IP 44 (cable de conexión) / IP 20 (conector de terminal de enchufe)
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Tipo de calentador
    Calentador radiante
  • Rendimiento de calentamiento
    100 W
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Cuerpo de aluminio extruido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Instrucciones de montaje
    montaje en riel DIN sin herramientas estándar
  • Estilo de montaje
    Riel DIN
  • Manual de funcionamiento
  • Consumo de energía
    100 W
  • Serie
    FLH
  • Estándares cumplidos
    CE, UR, cUR
  • Corriente de arranque
    5 A
  • Hoja de datos técnicos
  • Aplicaciones típicas
    Cajas propensas a la condensación, quioscos, cajeros automáticos, máquinas expendedoras, bombas de gas, controles de tráfico, señalización electrónica para exteriores
  • Voltaje
    110-250 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
17010005007 FLH 100W CALENTADOR RAD 110-250V
  • El montaje flexible permite montar directamente la unidad o conectarla a un carril DIN estándar sin herramientas
  • Los calentadores FLH 250 y FLH 400 más grandes incluyen un ventilador para ayudar a hacer circular el calor para una distribución uniforme
  • Diseño resistente para una fiabilidad constante durante un largo periodo de tiempo
  • Las conexiones rápidas con certificación UL ahorran tiempo y dinero al instalar
  • Reconocimiento UL por su fácil integración en paneles UL 508A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs