Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad5.47 pulg.
- Altura5.59 pulg.
- Peso1.68 lb
- Ancho3.46 pulg.
Detalles
- Norma de protección medioambientalIP 20
- Frecuencia50/60 Hz
- Tipo de calentadorCalentador de ventilador compacto - Con termostato
- Rendimiento de calentamiento400 W
- Página de producto del fabricante
- MaterialPlástico de alta temperatura Touch Safe ABS
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Flujo de aire máximo30 cfm
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Instrucciones de montajemontaje en riel DIN sin herramientas estándar, tornillos 4 x M5 (no incluidos)
- Estilo de montajeRiel DIN
- Manual de funcionamiento
- Consumo de energía415 W
- SeriePFH-T
- Estándares cumplidosCE, CSA, UR, cUR
- Corriente de arranque15 A
- Hoja de datos técnicos
- Aplicaciones típicasCajas propensas a la condensación, quioscos, cajeros automáticos, máquinas expendedoras, bombas de gas, controles de tráfico, señalización electrónica para exteriores
- Voltaje230 V
- Tolerancia de tensión± 10%
Descripción general
- El montaje flexible permite montar directamente la unidad o conectarla a un carril DIN estándar sin herramientas
- La carcasa exterior segura al tacto permanece fría y segura al tacto durante el funcionamiento
- Termostato incorporado que permite un control preciso de la temperatura
- Las conexiones rápidas con certificación UL ahorran tiempo y dinero al instalar
- el diseño compacto es el mismo para todas las opciones de calor 200W a 1200W
- El ventilador integrado mueve el aire a través de los elementos calentadores para proporcionar un calentamiento rápido y eficiente
- La tecnología PTC Heater evita el sobrecalentamiento para un funcionamiento seguro
- Reconocimiento UL según los estándares NITW2 y NITW8 para una fácil integración en paneles UL 508A .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.