Motion
17099715034

PFANNENBERG
17099715034

Calentador de ventilador compacto PFH-T 1000 - Serie PFH-T, 115 V, 1000 W, Material plástico de alta temperatura ABS seguro para contacto
Artículo MI #09236958
No. Fabricante 17099715034
Precio875.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
17099715034

Calentador de ventilador compacto PFH-T 1000 - Serie PFH-T, 115 V, 1000 W, Material plástico de alta temperatura ABS seguro para contacto
Artículo MI #09236958
No. Fabricante 17099715034
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
Precio875.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.47 pulg.
  • Altura
    5.59 pulg.
  • Peso
    1.68 lb
  • Ancho
    3.46 pulg.

Detalles

  • Norma de protección medioambiental
    IP 20
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de calentador
    Calentador de ventilador compacto - Con termostato
  • Rendimiento de calentamiento
    1000 W
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Plástico de alta temperatura Touch Safe ABS
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Flujo de aire máximo
    47 cfm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Instrucciones de montaje
    montaje en riel DIN sin herramientas estándar, tornillos 4 x M5 (no incluidos)
  • Estilo de montaje
    Riel DIN
  • Manual de funcionamiento
  • Consumo de energía
    1015 W
  • Serie
    PFH-T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UR, cUR
  • Corriente de arranque
    25 A
  • Hoja de datos técnicos
  • Aplicaciones típicas
    Cajas propensas a la condensación, quioscos, cajeros automáticos, máquinas expendedoras, bombas de gas, controles de tráfico, señalización electrónica para exteriores
  • Voltaje
    115 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR COMPACTO PFH-T 1000 115V 17099715034
  • El montaje flexible permite montar directamente la unidad o conectarla a un carril DIN estándar sin herramientas
  • La carcasa exterior segura al tacto permanece fría y segura al tacto durante el funcionamiento
  • Termostato incorporado que permite un control preciso de la temperatura
  • Las conexiones rápidas con certificación UL ahorran tiempo y dinero al instalar
  • el diseño compacto es el mismo para todas las opciones de calor 200W a 1200W
  • El ventilador integrado mueve el aire a través de los elementos calentadores para proporcionar un calentamiento rápido y eficiente
  • La tecnología PTC Heater evita el sobrecalentamiento para un funcionamiento seguro
  • Reconocimiento UL según los estándares NITW2 y NITW8 para una fácil integración en paneles UL 508A .
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"