Motion
17103000000

PFANNENBERG
17103000000

Termostato sencillo FLZ 510 - Cambio - con contacto de resorte, 100-250 V, montaje en riel DIN
Artículo MI #09236961
No. Fabricante 17103000000
Precio90.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
17103000000

Termostato sencillo FLZ 510 - Cambio - con contacto de resorte, 100-250 V, montaje en riel DIN
Artículo MI #09236961
No. Fabricante 17103000000
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
Su precio$90.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1.87 pulg.
  • Altura
    2.34 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho
    1.46 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para uso con un ventilador y un calentador
  • Conexión
    Terminal de tornillo para sección transversal de cable de 0.5 a 2.5 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Plástico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Estilo de montaje
    Riel DIN
  • Manual de funcionamiento
  • Diferencia de punto de conmutación
    ±3 K
  • Diferencia de temperatura de conmutación
    1²/3 K
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de termostato
    Individual
  • Tipo de contacto
    Cambio - con contacto de resorte
  • Voltaje
    100-250 V

Descripción general

Descripción del fabricante
17103000000 FLZ 510 100-250VAC MÁX.30W D
  • El montaje flexible permite montar directamente la unidad o conectarla a un carril DIN estándar sin herramientas
  • Diales codificados por colores de control de temperatura preciso para control de refrigeración y calefacción
  • Diseño compacto que se instala fácilmente en áreas con espacio de instalación limitado
  • Diseño resistente para una fiabilidad constante durante un largo periodo de tiempo
  • En combinación con Filterfans® , el termostato FLZ puede controlar el funcionamiento del ventilador en función de la temperatura, ahorrando energía
  • Reconocimiento UL según los estándares NITW2 y NITW8 para una fácil integración en los paneles UL 508A

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"