Motion
17111000000

PFANNENBERG
17111000000

Termostato simple FLZ 520 - N.C. - con contacto de resorte, 100-250 V, montaje en carril DIN
Artículo MI #09236962
No. Fabricante 17111000000
Precio57.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
17111000000

Termostato simple FLZ 520 - N.C. - con contacto de resorte, 100-250 V, montaje en carril DIN
Artículo MI #09236962
No. Fabricante 17111000000
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
Su precio$57.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1.42 pulg.
  • Altura
    2.83 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Ancho
    1.57 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para uso con un calentador
  • Conexión
    Terminal de tornillo para sección transversal de cable de 0.5 a 2.5 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Plástico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Estilo de montaje
    Riel DIN
  • Manual de funcionamiento
  • Diferencia de punto de conmutación
    ±3 K
  • Diferencia de temperatura de conmutación
    <lt/>7 K
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de termostato
    Individual
  • Tipo de contacto
    N.C. - con contacto de resorte
  • Voltaje
    100-250 V

Descripción general

Descripción del fabricante
17111000000 FLZ 520 100-250VAC MÁX.30W D
  • El montaje flexible permite montar directamente la unidad o conectarla a un carril DIN estándar sin herramientas
  • Diales codificados por colores de control de temperatura preciso para control de refrigeración y calefacción
  • Diseño compacto que se instala fácilmente en áreas con espacio de instalación limitado
  • Diseño resistente para una fiabilidad constante durante un largo periodo de tiempo
  • En combinación con Filterfans® , el termostato FLZ puede controlar el funcionamiento del ventilador en función de la temperatura, ahorrando energía
  • Reconocimiento UL según los estándares NITW2 y NITW8 para una fácil integración en los paneles UL 508A

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good