Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad1.50 pulg.
- Altura3.17 pulg.
- Peso0.21 lb
- Ancho2.32 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPara uso con un calentador/alarma
- ConexiónTerminal de tornillo para sección transversal de cable de 0.5 a 2.5 mm
- Página de producto del fabricante
- MaterialPlástico
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Estilo de montajeRiel DIN
- Manual de funcionamiento
- Diferencia de punto de conmutación±3 K
- Diferencia de temperatura de conmutación<7 K
- Hoja de datos técnicos
- Tipo de termostatoTwin
- Tipo de contactoN.C./N.A. - con contacto de resorte
- Voltaje100-250 V
Descripción general
- El montaje flexible permite montar directamente la unidad o conectarla a un carril DIN estándar sin herramientas
- Los diales de control están codificados por colores según el modelo. El FLZ 541 viene con un dial rojo para controlar el calentador y un dial azul para controlar el ventilador. El FLZ 542 viene con 2 diales rojos para controlar 2 calentadores o un calentador y alarma. La FLZ 543 viene con 2 diales azules para controlar 2 ventiladores o un ventilador y una alarma
- Diseño compacto que se instala fácilmente en áreas con espacio de instalación limitado
- Diseño resistente para una fiabilidad constante durante un largo periodo de tiempo
- Una unidad puede controlar dos dispositivos separados. Al controlar un Filterfan®, el termostato FLZ Twin puede controlar el funcionamiento del ventilador, apagándolo y en función de una temperatura establecida. Al controlar también un calefactor, el termostato FLZ Twin puede encender y apagar el calefactor en función de la temperatura del armario, ahorrando energía
- Reconocimiento UL según los estándares NITW2 y NITW8 para una fácil integración en los paneles UL 508A
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Pfannenberg Protect Series FlyerAudible and visual alarms built for reliable, risk-reducing performance in the toughest industrial and outdoor environments. With options for fire, gas, machine safety, and process alarms, the series includes explosion proof models and offers high ingress protection and rugged construction.
View Literature
Pfannenberg Thermal Reference GuidePfannenberg's thermal management solutions are designed to help regulate enclosure temperatures and protect electrical components in harsh industrial environments. The guide outlines cooling methods and enclosure solutions used to support equipment reliability and performance across a range of industrial applications.
View Literature
Pfannenberg PQF Premium Rollable FilterThe PQF Premium Quick Filter is designed to help protect critical equipment by filtering dust, particulates, and oily mist that can clog airflow paths and contribute to overheating. The guide includes information on quick magnetic installation and simplified filter replacement, designed to minimize maintenance time and production interruptions.
View Literature
Pfannenberg Cranes Hoists Signaling FlyerPfannenberg's high-intensity, audible, and visual signaling devices are engineered to enhance safety and personnel awareness in steel mills, stick yards, and other harsh industrial environments.
View Literature
More resources
Pfannenberg DTT eCool Series
Pfannenberg's DTT Series top mounted cooling units are 100% condensate safe. These units are ideal for space-saving installation on the top of the control cabinet.
Pfannenberg DTS/DTT Cooling Solutions
Pfannenberg cooling units operate on the principle of the Carnot cycle. This means that the cooling unit functions as a heat pump that pumps the thermal energy transferred from the electronic cabinet (heat dissipated from the components) up to a higher level of temperature.