Motion
17143000000

PFANNENBERG
17143000000

Termostato doble FLZ 543 - N.A./N.A. - con contacto de resorte, 100-250 V, montaje en riel DIN
Artículo MI #09236968
No. Fabricante 17143000000
Precio104.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
17143000000

Termostato doble FLZ 543 - N.A./N.A. - con contacto de resorte, 100-250 V, montaje en riel DIN
Artículo MI #09236968
No. Fabricante 17143000000
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
Precio104.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1.50 pulg.
  • Altura
    3.17 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Ancho
    2.32 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para uso con un ventilador/alarma
  • Conexión
    Terminal de tornillo para sección transversal de cable de 0.5 a 2.5 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Plástico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Estilo de montaje
    Riel DIN
  • Manual de funcionamiento
  • Diferencia de punto de conmutación
    ±3 K
  • Diferencia de temperatura de conmutación
    <lt/>7 K
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de termostato
    Twin
  • Tipo de contacto
    N.A./N.A. - con contacto de resorte
  • Voltaje
    100-250 V

Descripción general

Descripción del fabricante
17143000000 FLZ 543 100-250VAC MÁX.30W D
  • El montaje flexible permite montar directamente la unidad o conectarla a un carril DIN estándar sin herramientas
  • Los diales de control están codificados por colores según el modelo. El FLZ 541 viene con un dial rojo para controlar el calentador y un dial azul para controlar el ventilador. El FLZ 542 viene con 2 diales rojos para controlar 2 calentadores o un calentador y alarma. La FLZ 543 viene con 2 diales azules para controlar 2 ventiladores o un ventilador y una alarma
  • Diseño compacto que se instala fácilmente en áreas con espacio de instalación limitado
  • Diseño resistente para una fiabilidad constante durante un largo periodo de tiempo
  • Una unidad puede controlar dos dispositivos separados. Al controlar un Filterfan®, el termostato FLZ Twin puede controlar el funcionamiento del ventilador, apagándolo y en función de una temperatura establecida. Al controlar también un calefactor, el termostato FLZ Twin puede encender y apagar el calefactor en función de la temperatura del armario, ahorrando energía
  • Reconocimiento UL según los estándares NITW2 y NITW8 para una fácil integración en los paneles UL 508A