Motion
17218100000

PFANNENBERG
17218100000

Higrostato FLZ 610 - Twin, 230 V, Higrostato electrónico, con termostato
Artículo MI #09236970
No. Fabricante 17218100000
Precio640.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
17218100000

Higrostato FLZ 610 - Twin, 230 V, Higrostato electrónico, con termostato
Artículo MI #09236970
No. Fabricante 17218100000
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
Precio640.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1.50 pulg.
  • Altura
    3.17 pulg.
  • Peso
    0.18 lb
  • Ancho
    2.32 pulg.

Detalles

  • Conexión
    Terminal de tornillo para sección transversal de cable de 0.5 a 2.5 mm
  • Categoría de higrostato
    Electrónica
  • Tipo de higrostato
    Twin
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Plástico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Estilo de montaje
    montaje en riel DIN sin herramientas estándar
  • Manual de funcionamiento
  • Rango de ajuste de humedad relativa
    Del 40 al 90 %
  • Diferencia de punto de conmutación
    ±4 K
  • Diferencia de temperatura de conmutación
    aprox. 2 K ± 1 K / aprox. 4 % HR ± 1 %
  • Hoja de datos técnicos
  • Termostato
    Con termostato
  • Tipo de contacto
    Cambio/relé
  • Aplicaciones típicas
    Armarios que requieren un ventilador y un calentador
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
17218100000 FLZ 610 230V HIGROSTAT-TERM
  • El montaje flexible permite montar directamente la unidad o conectarla a un carril DIN estándar sin herramientas
  • Diseño compacto que se instala fácilmente en áreas con espacio de instalación limitado
  • Diseño resistente para una fiabilidad constante durante un largo periodo de tiempo
  • El higrostato FLZ 600 puede controlar el funcionamiento de un Filterfan® o calentador, encendiéndolo cuando se supera una humedad relativa preestablecida. Esto proporciona un equilibrio ambiental a través de la reducción de energía. El FLZ 610 incluye un control adicional para el funcionamiento de un Filterfan® o calentador, apagándolo y en función de una temperatura establecida
  • Reconocimiento UL según los estándares NITW2 y NITW8 para una fácil integración en los paneles UL 508A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos