Motion
13385444255

PFANNENBERG
13385444255

Unidad de enfriamiento DTS 3141 DTS - interiores, capacidad de enfriamiento 3000-4000 Btu/h, 115 V, montaje lateral, material de acero recubierto de polvo, color gris claro - RAL 7035
Artículo MI #09236974
No. Fabricante 13385444255
Precio3,773.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
13385444255

Unidad de enfriamiento DTS 3141 DTS - interiores, capacidad de enfriamiento 3000-4000 Btu/h, 115 V, montaje lateral, material de acero recubierto de polvo, color gris claro - RAL 7035
Artículo MI #09236974
No. Fabricante 13385444255
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
Su precio$3,773.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    9.30 pulg.
  • Altura
    29.46 pulg.
  • Peso
    84.00 lb
  • Ancho
    15.55 pulg.

Detalles

  • Paquete de accesorios
    18882000004
  • Condensador C11 (ventilador de condensador)
    18814000001
  • Condensador C12 (ventilador de aspiración)
    18814000001
  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Compresor
    18881200010
  • Gestión de condensados
    Sistema activo de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
  • Evaporador de condensación
    18883000016
  • Bobina del condensador
    18881400003
  • Conjunto del ventilador del condensador
    18811100007
  • Capacidad de refrigeración
    3000-4000 Btu/h
  • Conjunto de cubierta
    18880200012
  • CRM40 (relé del compresor)
    18883000013
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12
  • Conjunto del ventilador del evaporador
    18811100010
  • Filtro/secador
    18885000000
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Clase de fusible
    12
  • Interruptor de alta presión
    18815000023
  • Interruptor de baja presión
    18885000008
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero recubierto de polvo
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Filtro de malla metálica
    18881500009(Nuevo)/18881500000(antiguo)
  • Temperatura ambiente mín.
    59 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    70 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    7.51 A
  • Manual de funcionamiento
  • PCB (placa de control)
    18810000009
  • Consumo de energía
    830 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    400 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • LED de estado
    18883000028
  • Hoja de datos técnicos
  • Sensor de temperatura
    18810000024
  • Rango de control de temperatura
    77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • TXV
    18815000011
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • UPC_NO
    4061131068556
  • Voltaje
    115 V
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13385444255 DTS 3141 115 VAC 4000 BTU CO
  • Hecho en Estados Unidos
  • Diseñado con una larga trayectoria de aire interna para capturar el calor por encima de los componentes y proporcionar aire frío por debajo
  • El diseño de ventilador de cojinete único proporciona un flujo de aire alto y duradero frente a los dos diseños de cojinete típicos
  • Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
  • Protección contra sobrecarga térmica para una mayor vida útil del compresor
  • La protección contra sobrecarga de presión apaga el compresor de forma segura en caso de presión excesiva
  • Respetuoso con el medio ambiente con refrigerante R134a frente a un refrigerante mezclado para facilitar el servicio y minimizar el impacto negativo en el medio ambiente
  • Mayor eficiencia y menos mantenimiento gracias al diseño sin filtro con espaciado de aleta ancha del condensador
  • La gestión activa del condensado se hierve fuera del condensado en un recipiente de recogida de condensados calentado
  • El compresor sellado herméticamente nunca necesita recargarse
  • Las unidades de lavado y exteriores tienen un revestimiento especial para una protección superior contra la corrosión, especialmente con agua salada, gas agrio y otros gases corrosivos
  • La válvula de expansión térmica proporciona un rendimiento eficiente en todo el rango de temperatura de funcionamiento al regular el flujo de refrigerante
  • Certificación de eficiencia ERP
  • Alto rendimiento de refrigeración ambiental en entornos donde la temperatura ambiente máxima es de 131° F
  • Diseño resistente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos